I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P243.701.0 PALCO GRA.C/LED W/W.CRI90 DALI FLOD.C/C/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550576692
Codice prodotto
IGZ3.P243.701.0
Cod. produttore
3.P243.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5000 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
142 mm
Altezza / Profondità:
293 mm
Adatto per lampade di potenza:
46...46 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
258 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



