AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q591.747.0 INC.LAS.BLADE XS FRAM.5LED W/W.3000K W.W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550672622

Codice prodotto

IGZ3.Q591.747.0

Cod. produttore

3.Q591.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

770 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

9.7...9.7 W

Larghezza di incasso:

24 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

28 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

96 mm

Lunghezza:

100 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un’emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d’ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno inpolicarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 9.7. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 770. Colore Bianco/Nero