I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X009.024.0 VETRO PRISMATO DIFFONDENTE D=145 PER IRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 145 mm
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550448913
Codice prodotto
IGZ3.X009.024.0
Cod. produttore
3.X009.024.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
145 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Vetro sodico calcico temprato extrachiaro prismato. Da utilizzare come accessorio diffondente per iRound corpo grande con Led. Dimensioni (mm): ø145. Colore: Trasparente incolore (24) .


