I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X252.004.0 SNOOT CILINDRICO 45° D=46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550677931
Codice prodotto
IGZ3.X252.004.0
Cod. produttore
3.X252.004.0
Produttore
IGZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
46 mm
Schermo cilindrico con taglio a 45° per proiettore Ø 46mm. Lo schermo cilindrico è realizzato in acciaio con trattamento zinconichel e passivazione anti-corrosione. E’ verniciato di colore nero. Lo schermo è dotato di aperture per permettere il deflusso dell’acqua all’esterno in caso di applicazione dal basso verso l'alto. E’ dotato di viti di fissaggio che non sono visibili ad accessorio installato. Lo schermo presenta dei piastrini di copertura interni che evitano alla luce di uscire lateralmente dalleaperture per il deflusso dell’acqua. Presente una guarnizione per il fissaggio sul porta-accessori, per evitare fessure illuminate (solo per X251- X252-X253-X247-X248-X249). Insieme allo schermo viene fornito il vetro di protezione per il porta accessori, che garantisce grado di protezione IP66 al porta-accessori stesso, evitando ristagni d’acqua al suo interno. E’ verniciato con vernice liquida.


