AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA31401 SENSORE CABLATO DT 8MT A TENDA INT/EST

copiacopia
IESS SRL - EAA31401 SENSORE CABLATO DT 8MT A TENDA INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 32 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Tensione di esercizio - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021499028

Codice prodotto

EAA31401

Cod. produttore

31401

Produttore

EAA

Area di copertura:

32 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Tensione di esercizio:

12...12 V

Con protezione antimascheramento:

Sensore cablato doppia tecnologia 8mt a tenda interno/esterno linea I-Gate Antiaccecamento, antimascheramento, antidisorientamento.