IESS SRL - EAA31602 SENSORE RS485 DT 8MT MULTIFOCALE INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 80 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8013768625677
Codice prodotto
EAA31602
Cod. produttore
31602
Produttore
EAA
Area di copertura:
80 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Tensione di esercizio:
12...12 V
Con protezione antimascheramento:
sì


