IESS SRL - EAA52101 SCHEDA ESPANSIONE LOOP IE PER MEC44 E PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073138204
Codice prodotto
EAA52101
Cod. produttore
52101
Produttore
EAA
Scheda di espansione loop IE compatibile con centrale MEC44 e MEC44PLUS• Permette l’integrazione sul loop dei dispositivi dotati di isolatore integrato a bordo.• Consente di collegare fino a 254 dispositivi analogico/indirizzato con protocollo IE perscheda loop• Alimentazione 24Vcc, assorbimento a riposo 32 mA, con 254 dispositivi collegati 159 mA.• Corrente massima 500mA disponibile al carico.• Dimensioni L 129 X H 80 X P 20 mm, peso 94g• Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema MEC