AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAFREEDOM SENSORE WIRELESS SENZA SNODO DT 12MT

copiacopia
IESS SRL - EAAFREEDOM SENSORE WIRELESS SENZA SNODO DT 12MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Tensione di esercizio - 7.2...7.2 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077534361

Codice prodotto

EAAFREEDOM

Cod. produttore

FREEDOM

Produttore

EAA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Tensione di esercizio:

7.2...7.2 V

Altezza:

110 mm

Larghezza:

64 mm

Profondità:

48 mm

Con protezione antimascheramento:

Sensore wireless doppia tecnologia 12mt. Filtro digitale antidisturbo Filtro per lampade al neon Integrazione MW Fissa da 2 impulsi Frequenza TX 24,125 GHz Potenza emessa MW 16 dBm tipici Sensibilità MW Impostabile tra 1 impulso IR + 2 impulsi MW oppure 2 impulso IR + 4 impulsi MW Portata IR MW 12 metri con dipswitch per riduzione a 6 metri Tipo di lente IR SML/15 N° zone sensibili IR 18 zone disposte su 4 piani Portata IR Massimo 12 metri, minimo 6 metri Sensore PIR Tipo digitale altamente immune ai disturbi RF Caratteristiche Generali TX per supervisione Cadenza di 26 minuti tra due trasmissioni di supervisione non modificabile Frequenza TX Trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD Temporizzazioni 35s per stabilizzazione all'accensione / 8mindi WALK TEST automatico dopo la prima alimentazione / 10s per integrazione IR / 3s di preallarme IR coincidente con attesa allarmi da MW con sensibilità max / 6s con sensibilità minima / 30s o 5min di inibizione sensore dopo un allarme in operatività / Regolazione con dipswitch, da 5min a 30s / 26min per supervisione Portata del collegamento 150 metri in campo aperto Autonomia Circa 2 anni con inibizione a 5min, circa 1 anno con inibizione a 30s Codifica Codice di trasmissione memorizzato in fabbrica. Codice valido su una base di 2 miliardi di combinazioni Selezioni con dipswitch Protocollo G o F (GENIO o FOCUS), sensibilità, portata, inibizione, spie di visualizzazione Esclusione spie Con dipswitch Spie a LED frontali Sezione MW, allarme/tamper e altre indicazioni, sezione IR Temperatura di funzionamento -10 / +45 °C garantita dal costruttore, - 93% U. R. Grado di protezione IP3X Dimensioni e peso L 64 x H 110 x P 48 mm, P 95 se installato con snodo opzionale SN/D99, 100 grammi senza batteria Assorbimenti @ 7,2V 40 µA a riposo, 15 mA di picco in TX Alimentazione Da batteria al litio 7,2V 2,4Ah (inclusa) Tensione minima di funzionamento 4V Tensione batteria scarica 5V (ripristino 5,5V) Conformità EN50131-5-3+A1 al grado 1 e per la classe ambientale II Dotazione Viti e tasselli per fissaggio, batteria al litio 7,2V 2,4Ah. tipo 2ER14505, manuale tecnico