IESS SRL - EAAGENIOSMART CENTRALE 32 CANALI ANTR. GSM INCORPORTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Memoria eventi - sì
Con collegamento radio - sì
Altezza - 210 mm
Larghezza - 268 mm
Profondità - 63 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077534606
Codice prodotto
EAAGENIOSMART
Cod. produttore
GENIOSMART
Produttore
EAA
Memoria eventi:
sì
Con collegamento radio:
sì
Altezza:
210 mm
Larghezza:
268 mm
Profondità:
63 mm
Centrale antintrusione 32 canali radio con GSM incorporato. Dei 32 ingressi, 2 sono utilizzabili, con conseguente riduzione degli ingressi radio, come ingressi cablati a bordo Display LCD grafico con retroilluminazione Gestione di un massimo di 32 utenti ognuno associabile anche ad una chiave di prossimità oppure un telecomando / tastiera radio Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna Connettore per collegamento di inseritore per chiavi di prossimità I66 remoti (max 4) Lettore per chiave di prossimità a basso consumo, escludibile, posto al centro della tastiera dei settori Modulo GSM/GPRS incluso per la connessione da e verso la centrale via GSM, permette anche la connessione al sistema Metronet. 30 eventi diversi associabili agli ingressi Ricevitore FM 434.525 MHz conforme EN300220 (classe 2) ed EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata Trasmettitore AM 868.300 MHz conforme EN300220 ed EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata Controllo di massimo 15 sirene radio e 15 attuatori configurabili per area Modulo a sintesi vocale integrato con 64 messaggi registrabili dotato di microfono ed altoparlante (totale 8 minuti) Dispositivo di ascolto ambientale integrato Sensore di temperatura ambientale integrato Rubrica telefonica con 16 numeritelefonici per chiamate in fonia, 2 per chiamate digitali, 4 per teleassistenza e 1 per salto centralino Combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format Memoria storica con capacità 1000 eventi Interfaccia utente secondo EN50131 con opzioni di conformità Grado di protezione IP3X Assorbimento 15,5 mA in configurazione di basso consumo Alimentazione 12Vcc con alimentatore esterno o modulo MDPOWER (incluso) Peso 990g Dimensioni L268 x H210 x P63mm Disponibilie software di gestione semplificata Browserplay. Battery Pack1 incluso Conforme EN50131-1 classe ambientale 1, grado 1