IESS SRL - EAALKIR6V2 BARRIERA IR INT/EST 6 RAGGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071227566
Codice prodotto
EAALKIR6V2
Cod. produttore
LKIR6V2
Produttore
EAA
Barriera IR 6 raggi ,Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l'alto, IP53 con morsettiere verso il basso,Livello di prestazione I°,Alimentazione 12V +/- 20% ,Assorbimenti max TX 15mA RX 26mA,Trasmissione IR di tipo digitale, codificata antielusione, ricevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni facio IR,Selezioni con ponticelli di sincronismo, cicalino, funzione AND,Morsettiera per alimentazione, tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento,Relè statico protetto da campi magnetici esterni I max. 200 mA@24V ac/dc,Numero fasci 6,Portata operativa 6 - 12mt,Apertura fascia 1 mt alla massima portata,Dimensioni L 33 x P 23 x H 1550mm,Peso 785 g,Temperatura da - 10 a + 45° C garantiti dal costruttore, 93 % UR


