IESS SRL - EAAMDPOWER ALIM X CENTRALI GENIO E COMPAT 12VDC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073942603
Codice prodotto
EAAMDPOWER
Cod. produttore
MDPOWER
Produttore
EAA
Alimentatore a microprocessore per centrali serie Genio e compatibili 230Vac 12Vdc 1AModulo alimentatore supervisionato. Alimentatore a microprocessore per centrali serie Genio e compatibili. Utilizzo abbinato esclusivamente ai pacchi batteria mod. BACK1 standard e BACK2 long life. Dotato di morsetto di ricarica per sirena autoalimentata esterna. Funzionalità di stacco batteria LED per segnalazioni sullo stato di funzionamento. Alimentazione: 230Vac +/- 10% 50Hz. Assorbimento: 150mA @230Vac. Corrente massima erogata: 1A. Assorbimento in assenza di rete: 1mA Connessioni: Morsetto di ingresso rete con cappuccio di protezione fermacavo Morsetto per ricarica della batteria di sirene autoalimentate Connettore per aggancio del battery pack Cavo con connettore per collegamento alla scheda della centrale. Dimensioni: L 60 x H 85 x P 32 mm. Peso: 123 g. Info R:C, G:30


