AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAAMDPSTN MODULO COMB PSTN X GENIO E COMPATIBILI

copiacopia
IESS SRL - EAAMDPSTN MODULO COMB PSTN X GENIO E COMPATIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione analogica (PSTN) -

  • Con custodia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073951957

Codice prodotto

EAAMDPSTN

Cod. produttore

MDPSTN

Produttore

EAA

Connessione analogica (PSTN):

Con custodia:

no

Modulo per connessione a linea telefonica. Modulo Combinatore Telefonico con modem integrato per trasmissione allarmi, per centrali della serie Genio e compatibili. Dotato di relè di sezionamento linea Trasmissione degli allarmi via Contact-ID verso istituti di vigilanza o altri centri di controllo Invio di messaggi vocali d'allarme via linea telefonica Controllo della centrale via telefono o cellulare ed ascolto ambientale da remoto. Incorpora un modem V.34 da 33.6Kbs per programmazione da postazione remota. Alimentazione: 12Vcc. Assorbimento: 2mA a riposo - 56mA max in trasmissione digitale. Connessioni: Morsetto di ingresso linea telefonica Morsetto ai telefoni in derivazione Dimensioni: L 63 x H 48 x P 21 mm. Peso: 30 g.