AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAANIRVA TASTIERA DI COMANDO CENTRALI SERIE ETR I

copiacopia
IESS SRL - EAANIRVA TASTIERA DI COMANDO CENTRALI SERIE ETR I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Display LCD - no

  • Con indicazione LED -

  • Pannello touch - no

  • Numero di gruppi - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071471983

Codice prodotto

EAANIRVA

Cod. produttore

NIRVA

Produttore

EAA

Display LCD:

no

Con indicazione LED:

Pannello touch:

no

Numero di gruppi:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Display secondario:

Altezza:

136 mm

Larghezza:

166 mm

Profondità:

33 mm

Colore:

Bianco

Tastiera per comando gestione e programmazione. Display alfanumerico 2x16 caratteri retroilluminato con regolazione del contrasto. Led di sistema. 16 tasti di gestione retroilluminati in morbida gomma. 4 tasti di parzializzazione retroilluminati in morbida gomma. Accesso alla tastiera tramite codice a 6 cifre protetta da sportello. Interfaccia per chiave a lettura di prossimità mod. IM6. Gestione di inseritori IS66 derivati dai morsetti interni. Ponticelli per selezione del protocollo di comunicazione centrali serie ORION o ETR/CEM/GENIODOMO. Connessione a morsetto. Linea seriale RS485 . Per max 8 inseritori remoti. Uscita AUX. Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione. Grado di protezione IP3X. Temperatura di funzionamento da +5°C a +40°. Alimentazione a 12 Vcc. Assorbimento 50mA a centrale disinserita, 90mA a centrale inserita, 150mA massimi senza inseritori. Dimensioni L 166 x H 136 x P 33 mm. Versione di COLORE BIANCO. Certifi cazione IMQ-Allarme secondo il livello della centrale (I°-II°-III°). Compatibile con serie ORION - 5000HT - ETR - CEM - MODULAR. GENIODOMO