AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAARIVER TRANSPONDER 8IN DOPPIO BIL C/PLAST IMQ

copiacopia
IESS SRL - EAARIVER TRANSPONDER 8IN DOPPIO BIL C/PLAST IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di interfaccia

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Concentratori per espandere gli ingressi delle centrali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449073287278

Codice prodotto

EAARIVER

Cod. produttore

RIVER

Produttore

EAA

Modello:

Modulo di interfaccia

Concentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485 Gestione di 8 ingressi doppio bilanciamento oppure NC. Bilanciamento degli ingressi selezionabile con svariati valori resistivi. Protocollo di comunicazione selezionabile per serie ORION/ ETR Indirizzamento interno configurabile dall'utente. Dispone di 8 uscite OC abbinabili ad eventi o telecomandabili. Predisposto per interfacciamento con scheda relè tipo ETRREL4 - ETRREL - IP9REL Contenitore plastico in ABS con microswitch antiapertura del coperchio Dimensioni L 120 x H 37 x P 43mm Peso 100 g. Temperatura di funzionamento -10° / +50°C - 93% U.R. Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) Assorbimento 40 mA con nessuna uscita collegata IMQ allarme l° livello Compatibile con serie 5000 - CEM - ETR - GENIO