AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAASDT200 RIV.DOPPIA TEC. S/SNODO PORTATA 12M LED

copiacopia
IESS SRL - EAASDT200 RIV.DOPPIA TEC. S/SNODO PORTATA 12M LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di esercizio - 12.5 mA

  • Tensione di esercizio - 7...15 V

  • Altezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Rilevatori doppia tecnologia

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001021223739

Codice prodotto

EAASDT200

Cod. produttore

SDT200

Produttore

EAA

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di esercizio:

12.5 mA

Tensione di esercizio:

7...15 V

Altezza:

110 mm

Larghezza:

64 mm

Profondità:

48 mm

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Con protezione antimascheramento:

Sensore volumetrico DT con antistrisciamento portata operativa 15 metri.Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale isnd .Antimascheramento selezionabile con dip-switch interno.Alimentazione 12Vcc, assorbimenti: 13mA a riposo, 13mA in allarme, 11mA con MW disabilitato.Dimensioni L64 x P48 x H110 mm, peso 120 g.Certificazione IMQ EN50131-2-4 grado 2