AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAASDT204 RILEVATORE DT A TENDA X SCURI/TAPPARELLA

copiacopia
IESS SRL - EAASDT204 RILEVATORE DT A TENDA X SCURI/TAPPARELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Tensione di esercizio - 7...15 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075073688

Codice prodotto

EAASDT204

Cod. produttore

SDT204

Produttore

EAA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Tensione di esercizio:

7...15 V

Altezza:

96 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

33.5 mm

Con protezione antimascheramento:

-Rivelatore a doppia tecnologia miniaturizzato.-Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc.-Portata Max 4 mt.-Sensore PIR DIGITALE ad alta immunità con compensazione in temperatura e dispositivo antiaccecamento.-Filtro al silicio contro l'abbagliamento.-Sezione MW con antenna planare a 24GHz a basso rumore, circuitazione impulsata con filtro per le luci al neon.-Spie a led per segnalazione del funzionamento attraverso la lente con possibilità di esclusione.-Uscite a relè a stato solido per allarme, per manomissione/disorientamento, guasto/mascheramento.-Ingresso a morsettiera per comando di test da remoto.-Dip-switch interno per impostazione delle modalità di funzionamento.-Installazione in posizione verticale o in orizzontale.-Protezione antidisorientamento con uscita sul relè di manomissione.-Lente IR con protezione a tenda verticale con apertura orizzontale del fascio di 15 gradi e di 80 gradi in verticale per il massimo di -protezione dell'area della finestra o porta.-Dispositivo attivo antiaccecamento e doppio antimascheramento-Rilevazione della bassa tensione di alimentazione con attivazione dell'uscita di guasto.-Rilevazione automatica dello stato di guasto del dispositivo PIR con attivazione dell'uscita di guasto.-Predisposizioni sul fondo per l'ingresso dei cavi di collegamento e guarnizioni per accesso laterale.-Alimentazione: 12Vcc (da 7 a 15Vcc).-Assorbimenti del rivelatore @12V: a riposo 19 mA (relè eccitato), inallarme 40 mA (relè diseccitato).-Dimensioni:H 96 - L 35 - P 33,5 mm (posizione verticale).-Livello di prest.: I°(Rif. CEI 79-2).-Conformità EN 50131: grado 2, classe ambientale II.-Peso: 68 g