AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAASEI503B AVVISATORE 12V BIANCO DA 503 TICINO MAGI

copiacopia
IESS SRL - EAASEI503B AVVISATORE 12V BIANCO DA 503 TICINO MAGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073497790

Codice prodotto

EAASEI503B

Cod. produttore

SEI503B

Produttore

EAA

Avvisatore acustico 12V colore bianco scuro (ticino), da incasso su scatola 503 flangia TICINO MAGICAvvisatore acustico 12V colore Bianco. Installabile da incasso su scatola 503. Montaggio su Flangia Ticino serie Magic. Disponibili adattatori per Flange VIMAR PLANA, VIMAR EIKON, LEGRAND VELA, GEWISS PLAYBUS, TICINO LIGHT (compatibilita con adattatori della serie IR8) Pressione sonora: 91 dB @ 1metro alla massima intensità. Melodia e volume impostabili. Temporizzatore interno di sicurezza che limita ad un massimo di 2 minuti l'attività sonora. Protezione antistrappo ed antiapertura con morsetto dedicato e terminazioni NC. Livello di prestazione: II° Grado di protezione: IP3X Occupazione spazio: 2 moduli. Dimensioni e peso: L 43,5 x H 42,3 x P 65,5 mm, 44g. Assorbimento @12V: 450 mA massimi. Alimentazione a 12Vcc con range da 8 a 15Vcc. Info: R-B G-30