I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1566.074.0 PALO C/PIAS.FE.D159 H=6843 C/BRAC.CURV.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Superficie - Zincato
Rastremato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076644979
Codice prodotto
IGZ3.1566.074.0
Cod. produttore
3.1566.074.0
Produttore
IGZ
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Superficie:
Zincato
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo di geometria cilindrica, realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5),sottoposto a trattamento di verniciatura a polvere texturizzata RAL 9005.Il palo è costituito da un unico tubo metallico; è in acciaioEN10025S235JR, ha diametro 160 mm, spessore 3 mm e altezza 6700 mm f.t. L'asola per la portella è dimensiona a 310x95 mm,ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1863). Il palo permette l'installazione dimorsettiere italiane (grado di protezione IP44 IK08), francesi, spagnole (solo piccole), inglesi (con adattatore in legno marino cod.B944 da ordinare separatamente) e tedesche/svizzere (tramite guida DIN cod. B943 da ordinare separatamente).Portella a filo,realizzata in fusione di alluminio, con relativa chiave per la portella (cod. 0246); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione ditenuta che si adatta alle irregolarità superficiali del palo. Il palo è completo di braccio singolo di lunghezza 1400 mm. Bracciorealizzato in acciaio S235JR ø76mm spessore 4mm. Nella parte superiore del palo è saldata una piastra metallica realizzata inacciaio zincato, munita di 4 fori filettati, adibita al fissaggio dei bracci per mezzo di vitiM10 UNI 5931 in acciaio inox AISI 304. Lapiastra di ancoraggio per il supporto del palo è in acciaio zincato a caldo 70 micron; ha geometria quadrata, dimensioni 280x280 mme spessore 20 mm. Le 4 asole, con interasse di 200x200 mm, permettono il passaggio dei tirafondi di fissaggio.Il palo è assicuratoalla piastra tramite saldatura alla base. I tirafondi in acciaio, lunghi 500 mm e con diametro 24 mm, sono bloccati tramite viterie inacciaio. Dimensioni (mm): ø76x6700. Colore: Grigio / Nero (74).