AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1862.000.0 MORSETTIERA CLASS.2 C/1 PORTAFUS.PER PAL

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1862.000.0 MORSETTIERA CLASS.2 C/1 PORTAFUS.PER PAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Diametro lato imbocco su palo - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550015696

Codice prodotto

IGZ3.1862.000.0

Cod. produttore

3.1862.000.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Diametro lato imbocco su palo:

102 mm

Morsettiera per pali D=102mm. La morsettiera ha 4 polarità a tre vie per polo, predisposta per il cablaggio a ponte. Dotata di un portafusibile per dim. 8,5x31,5 - 380 v - max 20A, idonea per cavi di alimentazione con sezione 16 mm quadrati in ingresso e2,5 mm quadrati in uscita, per il collegamento della sorgente luminosa. Realizzata in classe II di isolamento.