I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6191.074.0 SCHERMO CILINDRICO ALL.D=267 H=180 X MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8025550453672
Codice prodotto
IGZ3.6191.074.0
Cod. produttore
3.6191.074.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
267 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
180 mm