I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BB28.715.0 MAXIWOODY PICC.C/36 LED NEUTRAL WHITE SP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MaxiWoody piccolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550203260
Codice prodotto
IGZ3.BB28.715.0
Cod. produttore
3.BB28.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
315 mm
Altezza / Profondità:
358 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Adatto per numero di lampade:
36
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no