AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ17.715.0 LINEAL.MINI APPL.12LED 350MA RGB DALI L=

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 660 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 512 mm

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550363766

Codice prodotto

IGZ3.BJ17.715.0

Cod. produttore

3.BJ17.715.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

660 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

512 mm

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

91 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

RGB

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

39 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde e Blu), 48Vdc concontrollo Dali. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver Dali e supporti per l’installazione (da ordinareseparatamente). Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizionisiliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vanoottico chiuso superiormenteda uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza con singoli led dicolore Rosso, Verde e Blu (RGB), box laterale con driver elettronico Dali da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Boxlaterale con doppio PG13,5 e cavi uscenti per cabaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente inmateriale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Washer. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Lecaratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 512x91x39. Colore: Grigio (15). LED 11W 660lm - valori della sorgente luminosa. 13,5W 362lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 26lm/W. RGB i. Gruppo Elettronico DALI non fornito. Ottica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso.