AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZQ3.015.0 NR.2 RIDUTTORI ALL.L=81 PER PALO D=60 PE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Peso - 0.16 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550377183

Codice prodotto

IGZ3.BZQ3.015.0

Cod. produttore

3.BZQ3.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Peso:

0.16 kg

Riduttore per pali ø60mm.Realizzatainacciaiozincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.