AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E062.015.0 PALO INTERRATO FE.D=60 SP=3 H=3000 PER T

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E062.015.0 PALO INTERRATO FE.D=60 SP=3 H=3000 PER T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550586059

Codice prodotto

IGZ3.E062.015.0

Cod. produttore

3.E062.015.0

Produttore

IGZ

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

2.5 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo cilindrico interrato realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), consuccessivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il palo è costituito da un unico tubo saldato; è inacciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070), ha diametro 60 mm, spessore 3 mm e altezza 3000 mm. Il palo è da interrare, e la parte interrata è di 500mm. Per la protezione del palo, al livello del terreno, può essere applicata unaguaina di protezione dalla corrosione, non compresa tra gli accessori del palo. Dimensioni (mm): ø60x3000. Colore: Grigio.