AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E529.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE 3500K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3800...3800 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 930 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 3004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550541560

Codice prodotto

IGZ3.E529.701.0

Cod. produttore

3.E529.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3800...3800 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

930 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

3004 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

24 mm

Riflettore:

Bianco

E529 - versione Side-Bend 16mm - Led Neutral white -24Vdc - L= 3004mm. Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici neutral white – realizzato sucircuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=3004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut SIDE-BEND può realizzare linee dritte e curve su superfici piane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di un filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Installazione a superficie (plafone) parete, soffitto, tramite accessori da ordinare separatamente. Come accessori d’installazione disponibili profili in alluminio lineari bassi con doppia asola (L=250) con i quali realizzare il fissaggiolineare dell'Underscore InOut, con uscita laterale dei cavi con connettore. Disponibili Clip basse in alluminio (L=40mm) e clip basse in acciaio inox AISI 316 (L=40mm) idonee per tratti curvilinei. Disponibili profili in alluminio lineari alti (L=1000-2000mm) e clip alte in alluminio o acciaio inox AISI 316 (L=40mm) che permettono di nascondere i cavi con connettori nella parte inferiore. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni. Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI 120W 24V (cod. MWP3) o interfaccia di dimmerazione DALI/DMX/1-10V 12-48Vdc a 4 canali, 6A per canale, (cod. 9639) idoneo sia per versioni Led RGB che Led bianchi. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115 - 1500mm). Dimensione: 3004x16x24mm. LED 25.5W 930lm 3800K IRC 80. Colore: Bianco.