I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ70.747.0 INC.LAS.BLADE FRAM.5 LED W/W.DALI WAL.WA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Laser Blade
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550388707
Codice prodotto
IGZ3.MQ70.747.0
Cod. produttore
3.MQ70.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
56 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Larghezza di incasso:
37 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
44 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
141 mm
Lunghezza:
148 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



