AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXK6.001.0 PROFILO LINEARE BASSO FRAME X LEDSTRIP T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550386499

Codice prodotto

IGZ3.MXK6.001.0

Cod. produttore

3.MXK6.001.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo rigido in alluminio con bordo di battuta per installazione ad incasso (versione bassa); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: bianco. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. Ad incasso su fresatura predisposta; con fresatura cieca fissaggio diretto con viti (non incluse), il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. In presenza di fresatura passante (es. su cartongesso) è disponibile un kit di molle accessorie (cod. MXP6 x 2 pcs); fissare le molle sul modulo (interassi e quantità dipendono dalla lunghezza dei moduli: consultare il foglio istruzioni), inserire nella fresatura predisposta. Testate di chiusura accessorie (cod. MXL6 - kit 2 x 5 pcs). Dimensioni (mm): 1000x24x14.