I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXQ3.001.0 PROF.LINEARE ALTO MINIMAL X LEDSTRIP RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8025550421176
Codice prodotto
IGZ3.MXQ3.001.0
Cod. produttore
3.MXQ3.001.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profilo rigido in alluminio frameless per installazione a superficie (versione alta); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip RGB con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: bianco. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. Dimensioni (mm): 2000x19x30.