AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXV6.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.D=98 PER ISHOP MED

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXV6.024.0 RIFRAT.DISTRIB.ELLITT.D=98 PER ISHOP MED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550505005

Codice prodotto

IGZ3.MXV6.024.0

Cod. produttore

3.MXV6.024.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

rifrattore per la ditribuzione ellittica del fascio luminoso.