AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW3.024.0 FILTRO SOFT LENS D=98 SP=4 X FRONT LIGHT

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW3.024.0 FILTRO SOFT LENS D=98 SP=4 X FRONT LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro UV

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 98 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550570225

Codice prodotto

IGZ3.MXW3.024.0

Cod. produttore

3.MXW3.024.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro UV

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

98 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Filtro Soft lens 4ward. Colore: Trasparente incolore (24).