AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW8.012.0 RIFLET.WIDEFLOOD D=87 H=53,7 ALL.BRIL.X

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXW8.012.0 RIFLET.WIDEFLOOD D=87 H=53,7 ALL.BRIL.X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550563913

Codice prodotto

IGZ3.MXW8.012.0

Cod. produttore

3.MXW8.012.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

87 mm

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

53.7 mm

Riflettore intercambiabile ottica wide flood. Colore: Alluminio (12). D=87/H=53.7mm.