I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA81.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 59 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550753130
Codice prodotto
IGZ3.QA81.001.0
Cod. produttore
3.QA81.001.0
Produttore
IGZ
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
59 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Spessore minimo del soffitto:
12.5 mm
Lunghezza di incasso:
59 mm
Altezza/profondità di installazione:
25 mm