AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X157.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X157.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550544615

Codice prodotto

IGZ3.X157.012.0

Cod. produttore

3.X157.012.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

13 mm

Altezza:

25 mm

Clip di sostegno Bassa in alluminio anodizzato L=40mm, per Underscore con uscita laterale del cavo con connettore. Idonea pertratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x13x25. Colore: Alluminio (12).