AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X191.004.0 CONTROCASSA A PARETE POLP.D=140 H=100 LI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550607396

Codice prodotto

IGZ3.X191.004.0

Cod. produttore

3.X191.004.0

Produttore

IGZ

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

101 mm

X191 - Controcassa per Light Up Orbit D=28mm per parete e soffitto. Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi. Installazione: a parete e soffitto (calcestruzzo) tramite appositi supporti (zanche). Montaggio: fissato al suolo|Incasso a pavimento|incasso a terra. Colore: Nero.