ILMAS SRL - ILA26663CZ0 2666 TIGER LED GRIGIO SAT LXM2666M(SG)-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022959958
Codice prodotto
ILA26663CZ0
Cod. produttore
26663CZ0
Produttore
ILA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
37 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
500...500 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



