ILME - ILMAPS 21 CAS.315X410X150 GREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747001731
Codice prodotto
ILMAPS 21
Cod. produttore
APS 21
Produttore
ILM
Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • grezze, non verniciate • dimensioni esterne 315 x 410 x 150 mm - dimensioni interne minime 291 x 386 x 126 mm


