ILME - ILMFC 1453 TB TAVOLETTA BATTERIE 14X53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015747045551
Codice prodotto
ILMFC 1453 TB
Cod. produttore
FC 1453 TB
Produttore
ILM
Tavoletta modulare di supporto in materiale termoplastico autoestinguente colore grigio RAL 7035 per il montaggio di prese in batteria. Predisposta per il montaggio di: -cassette di smistamento FC 1114 DB - FC 1414 DB - FC 1114 DB5 - FC 1414 DB5; -cassetta per apparecchi modulari FC 1414 GB5; -prese con interruttore di blocco senza portafusibile serie SQ; - prese con interruttore di blocco serie IB5 da 32/63 A; -prese con interruttore di blocco RI5 da 16/32/63 A; -prese con trasformatore PB 16220 T1 - PB16220 T2 - PB 16380 T2. Completa di tasselli di blocco e viti per il fissaggio dei suddetti apparecchi.