ILME - ILMPB 16102 PI PR.INCASSO <50V CC 16A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015747061162
Codice prodotto
ILMPB 16102 PI
Cod. produttore
PB 16102 PI
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
10 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
55 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
45 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
45 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
55 mm
Conforme alle norme MIL:
no



