ILME - ILMPE 1674 PI PR.INCASSO 500V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Nero 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747064934
Codice prodotto
ILMPE 1674 PI
Cod. produttore
PE 1674 PI
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
7 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
82 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
52 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
64 mm
Conforme alle norme MIL:
no