AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 3244 PI PR.INCASSO 110V 32A 4P

copiacopia
ILME - ILMPE 3244 PI PR.INCASSO 110V 32A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747066808

Codice prodotto

ILMPE 3244 PI

Cod. produttore

PE 3244 PI

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

85 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

92 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto a molla