AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPES 1665 SV SP.MOB.16A 5P H6 MOLLA

copiacopia
ILME - ILMPES 1665 SV SP.MOB.16A 5P H6 MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747127790

Codice prodotto

ILMPES 1665 SV

Cod. produttore

PES 1665 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Spina mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035. Serraggio conduttori con connessione a molla.