AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPESW 1663 PV PR.MOB.16A 3P H6W MOLLA

copiacopia
ILME - ILMPESW 1663 PV PR.MOB.16A 3P H6W MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8015747128810

Codice prodotto

ILMPESW 1663 PV

Cod. produttore

PESW 1663 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Presa mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto a molla con ghiera e guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo. Serraggio conduttori con connessione a molla.