ILME - ILMPEW 12565 PI PR.INCASSO 380V 125A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747099219
Codice prodotto
ILMPEW 12565 PI
Cod. produttore
PEW 12565 PI
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
130 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
104 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
104 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
130 mm
Conforme alle norme MIL:
no