ILME - ILMPEW 1665 SV SP.MOB. 380V 16A 5P *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747073127
Codice prodotto
ILMPEW 1665 SV
Cod. produttore
PEW 1665 SV
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no