AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPN 1663 PI PR.INCASSO 220V 16A 3P NE

copiacopia
ILME - ILMPN 1663 PI PR.INCASSO 220V 16A 3P NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747079686

Codice prodotto

ILMPN 1663 PI

Cod. produttore

PN 1663 PI

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

82 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

52 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso inclinata per entertainment • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Corpo e pressacavo colore nero RAL 9005 • Coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005 • Dimensioni della flangia: 64x82 mm