ILME - ILMTM 2318 R2 COP.MODULARE DUPLICE TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8015747090643
Codice prodotto
ILMTM 2318 R2
Cod. produttore
TM 2318 R2
Produttore
ILM
Conformi alla norma internazionale IEC 60670 (norma italiana CEI 23-48). Coperchi realizzati in materiale isolante termoplasticoautoestinguente grigio RAL 7012. Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox. Parti metalliche esterne (perni, molle, ecc.) in acciaio inox. Guarnizioni in gomma morbida antiolio e antinvecchiamento. I coperchi montati sulle cassette mantengono il grado di protezione IP67 (CEI EN 60529). q con Marchio Italiano di Qualità (CEI 23-48) per cassetta duplice per montaggio apparecchi modulari (10 e 16,5 unità) viene fornito con guida DIN EN 60715 TH 35-7,5 in misura, serie di placchette per la chiusura degli spazi non utilizzati