AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 3264KSIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 4P SC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747126106

Codice prodotto

ILMTM 3264KSIS

Cod. produttore

TM 3264KSIS

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Prese con interruttore di blocco e portafusibili sezionabili senza scatola di base. Fusibili esclusi, portafusibili 10x38 mm. Le prese si forniscono chiuse, pertanto il grado di protezione delle stesse (IP66/IP67) risulta determinato dal tipo di raccordoutilizzato sulle varie cassette.