AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 3264KSP PR+INT.32A 6H 4P

copiacopia
ILME - ILMTM 3264KSP PR+INT.32A 6H 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747126113

Codice prodotto

ILMTM 3264KSP

Cod. produttore

TM 3264KSP

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete