AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMTM 3265KSP PR+INT.32A 6H 5P

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747126175

Codice prodotto

ILMTM 3265KSP

Cod. produttore

TM 3265KSP

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Interruttore:

Interblocco elettrico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

TM prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete. Prese con interruttore di blocco. Esecuzione: con scatola base. Normativa di riferimento: EN 60309-1 e -2. Riferimento Orario: 6.3P+N+T. Tensione: 200/346 ÷ 240/415 V. Frequenza: 50 e 60 Hz. Corrente:32A (C.A.). Grado di protezione IP66/IP67 (EN 60529). Grandezza: 114x255 fissaggio tavolette TM xx45 TB. Tipo materiale isolante.