AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN164B3002 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 30V

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN164B3002 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 30V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...30 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826060922

Codice prodotto

IMSAN164B3002

Cod. produttore

AN164B3002

Produttore

BTI

Portata:

0...30 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

48 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...30V - Scala: 0...Un